サドルバンド

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 呼び径(B)3 呼び径(A)80 注文コード03448347 品番EA440BA-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,333
販売価格(税別)
3,030
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
種類丸サドル 材質スチール、亜鉛メッキ エスコ品番EA440BA-80 呼び径(B)3 適合管径(Φmm)89.1 呼び径(A)80 用途鋼管用 穴径(Φmm)ねじ:5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03448252
2021-10-04
用途:
露出パイプの固定

露出パイプの固定に購入しました。強度があって出来栄えは良好です。野外使用なので耐候性がどの位あるか今のところ分かりません。

対象商品:
03448313
2013-12-29
用途:
単管工事
松田牧場 様

単管骨組に木材を接合する際の必需品です。40Aがこの値段で手に入るのは他ではないです。満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする