エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
PPサドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
03448426
品番
EA440BC-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
定寸法にて浮き上がり配管が可能
PPサドルベース(EA440BM-16〜30)を使用して、5mmずつ高さ調整ができます。
種類
丸サドル
材質
ポリプロピレン
適合
径称:20A
エスコ品番
EA440BC-20
色
グレー
寸法L(mm)
67.5
寸法P(mm)
48
適合管径(Φmm)
26.0