フロアーバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03448882 品番 EA440BK-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540

作業効率重視のフロアーバンド
ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。
パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。
仮置、配管完了後元の位置にもどす。
アンカーは配管セット後直接打てる構造。

種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ 寸法H(mm)120 適合径称:20A エスコ品番EA440BK-20 寸法B(mm)118 寸法C(mm)98 用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 寸法P(mm)63 適合管径(Φmm)27.2 スライド寸法(mm)20〜110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03448873
2017-11-27
用途:
電動ドリルを使用した自作簡易旋盤の制作に使用。
建設業・工事業

高さ調節の範囲も広くてしっかり固定出来るので満足です。

対象商品:
03448891
2017-01-18
用途:
配管支持材に

同品が、ホームセンターの方が安かったです。
もっと安くなりませんか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする