※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SU 極超たわみ用)

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自由長(mm)45 内径(mm)8.5 注文コード03448938 品番SU14.5045【ワケあり】
在庫数量:残り100点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥50
販売価格(税別) アウトレット
¥16945
この商品は自由長・内径など187種類から選べます 他の種類を見る

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径(mm)14.5 自由長(mm)45 材質SAE9254 種類極超たわみ用 用途金型及び各種産業機械 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ばね定数(N/mm)3.63 荷重(30万回、N[kgf])98[10] 荷重(50万回、N[kgf])90.16[9.2] 荷重(100万回、N[kgf])81.34[8.3] たわみ(30万回、mm)27.0 たわみ(50万回、mm)24.8 たわみ(100万回、mm)22.5 内径(mm)8.5
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34587691
2023-09-20
用途:
JIGに使用
製造業

Webの説明で、自由長の記述はありましたが、圧縮長さと巻き数の記載があると設計時に有効なので、記載されることを希望します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
34587655
2014-08-25
用途:
ベアリングへのカラー押え付け用

シャフトと端部ベアリングとの左右ブレ取り。
バネ圧により自動的に適度な荷重を掛けたまま固定するのに適度な荷重です。

対象商品:
34589335
2021-12-19
用途:
マウンテンバイクのリアサスペンションスプリング交換用として
ホットライン 様 (運輸・通信業)

サイズだけで購入してみましたが、柔らかすぎてダメでした。しかし、ばね定数の数値が分かったので次のスプリングを選ぶ参考になりました。また、自転車のサスペンションの動きがよく分かり、セッティングする気になった。標準でついてきたスプリングは固すぎてほとんど動いていない飾りのようなものでした。

対象商品:
34588066
2013-04-30
用途:
科学館に展示、実演している実験装置の部品として販売しました。
株式会社八戸科学 様

ユーザーの声ですが、まったく見本と同じ物だったので、満足しているようです。

継続購入を希望されますかとの質問が有りましたが、約10年くらい使用出来るようですので、1本余分に納入してますので、20年くらいは購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする