エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
パイプジョイントコンバーサルティーズ SUS製 25mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03448956
品番
EA951EV-44【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,070
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS316
寸法A(mm)
25
角度(°)
60
寸法X(mm)
55
寸法Z(mm)
33
寸法Y(mm)
64
適合パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
65-2285-79