曜日別特売
26750 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449438

26750 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449438
26750 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449438

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード03449438品番26750
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

お尻が隠れる長めの着丈設計で、スカートだけでなくパンツスタイルにも美しく合わせられます。後ろ身頃がペプラム切り替えになっており、腰の位置を高く見せてくれます。フロントがファスナー仕様になっているため、着脱が簡単でスポーティーかつ上品な印象です。

サイズ
15号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
59
バスト(cm)
108
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、二重ポケット付き、抗ウイルスポケット、吸汗速乾、UVカット、高通気、制菌加工、
色
ブルー
素材
フレッシュニット:ポリエステル57%、再生ポリエステル43%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする