曜日別特売
DH7000 KHS さらしネット 貝印 03449498

DH7000 KHS さらしネット 貝印 03449498
DH7000 KHS さらしネット 貝印 03449498

KHS さらしネット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード03449498品番DH7000
参考基準価格(税別)¥348販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

吸盤付なので、ボールのふちに付けてお使いいただくことできます。

材質ネット・ひも/ポリエステル繊維(耐熱温度 120度)、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度 70度)高さ(mm)40質量(g)8縦(mm)95横(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする