アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 散水・かん水資材
アイリスオーヤマの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
アイリスオーヤマの ホースコネクタ
簡単蛇口口金Φ15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03449577
品番
SGP-117D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ホースを蛇口に直接つなぐことができる蛇口口金です。
適合蛇口: 万能ホーム水栓、自在水栓
適合ホース内径:15〜18mm
適合
【蛇口】万能ホーム水栓、自在水栓
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド取り付け時:44×44×57
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません