曜日別特売
26660 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449578

26660 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449578
26660 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449578
26660 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449578
26660 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449578
26660 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449578
26660 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449578
26660 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449578
26660 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449578
26660 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449578

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード03449578品番26660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

洗練されたベージュと水色のチェック柄が特徴で、オフィスの受付や接客業などで広く愛用されています。優しいベージュをベースにブルーを配した新鮮なチェック柄で、すっきりとしたスクエアネックが上品な大人っぽさを演出します。汗をかいてもベタつきにくい凹凸のある「ワッフルチェック」素材を使用し、夏でも涼しくさらっとした着心地です。

サイズ
17号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
55
バスト(cm)
114
仕様
ホームクリーニング、防透、高通気
色
ベージュ
素材
ワッフルチェック:ポリエステル85%、再生ポリエステル15%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする