en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
長袖ブラウス(リボン付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブルー
ホワイト
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03450330
品番
01210
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
やわらかく肌あたりのよいドット柄が上品な雰囲気。糧でのお手入れでも型崩れしにくい機能派です。リボンは取り外し可能です。
色
ホワイト
サイズ
13号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
仕様
ホームクリーニング、2WAストレッチ、吸汗速乾
バスト(cm)
106
素材
ブライトドットニット:ポリエステル100%