仕様●応答速度(G to G):8ms●国際エネルギースター:登録●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●縦回転(ピボット)機能:なし●PCリサイクル:対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●環境自己主張マーク:あり NECエコシンボル●リフレッシュレート:76Hz●本体サイズ(H×W×D):712.6 × 1241.8 × 75.6
サイズ55型
ピッチ0.315mm
電源AC100V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)19.8
入力信号デジタル
最大消費電力(W)155
コントラスト比1200:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160
視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10)
走査周波数(水平)15-136kHz
走査周波数(垂直)23-76Hz(50/60Hzフレームロック)
ケーブル2.0m:HDMI/HDMI
入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャック
スピーカーあり。内蔵スピーカー:10W+10W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)400
USBメディアプレーヤー用、電力供給用 供給電圧:5V、最大供給電流:2A