0.2x150mm [ステンレス]シム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03450797 品番EA440EB-0.2
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,900円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,310
販売価格(税別)
12,100
厚さ(mm)0.2 材質ステンレス(SUS302) エスコ品番EA440EB-0.2 質量(g)360 寸法150mm×1.25m 許容差±0.024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする