HDMIケーブル(HDMI2.1) 1.5m ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03450855 品番GP-HD21K-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Ultra High Speed HDMI Cable規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し、超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。

仕様●本体サイズ(W):20mm●本体サイズ(H):1500mm●本体サイズ(D):20mm ブラック 本体質量(g)100 コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス) 端子HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする