曜日別特売
26607 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450872

26607 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450872
26607 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450872
26607 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450872
26607 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450872
26607 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450872
26607 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450872
26607 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450872

長袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ11号
内容量1枚注文コード03450872品番26607
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

上品なシャドーボーダー柄の生地にタイ風の襟とシルバーのパイピングをあしらった、エレガントな長袖オーバーブラウスです。吸汗速乾性や2WAYストレッチを備えた高機能素材を採用し、事務服や受付、接客業などのオフィスウェアとして人気を集めています。ループに通すだけの簡単なタイ風襟と、シルバーのパイピングで爽やかかつシャープな印象

色
ネイビー
サイズ
11号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
53
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
バスト(cm)
99
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする