エスコ
エスコの シム
エスコの シムプレート
0.15x150mm [ブラス]シム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03450885
品番
EA440EC-0.1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,901
販売価格(税別)
¥
9,910
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.15
材質
真鍮
エスコ品番
EA440EC-0.1A
質量(g)
544
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.013