仕様●CPU:Xeon E-2414●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ラック●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):61440GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●VCCI:対応 ClassA
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]
周波数2.60GHz
最大消費電力(W)494
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2