en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03451066
品番
26752
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
タック襟とサテンテープの組み合わせによる、リボン無しでも顔周りが映える上品なスタイル。
サイズ
13号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
56.5
バスト(cm)
103
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、二重ポケット付、抗ウイルスポケット、吸汗速乾、UVカット、高通気、制菌加工
色
ブルー
素材
フレッシュニット:ポリエステル57%、再生ポリエステル43%