エスコ
エスコの シム
エスコの シムプレート
0.051x150mm [アルミニューム]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03451147
品番
EA440EG-0.0B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.051
材質
アルミニウム
エスコ品番
EA440EG-0.0B
質量(g)
108
寸法
150mm×2.5m
許容差
±5%