エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
03451244
品番
EA442A-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
呼び径
NPTねじ:1/4”、フレアーねじ:3/8”
エスコ品番
EA442A-23
材質
真鍮
形状
フレアーハーフユニオン
質量(g)
36
接続ねじ(inch)
NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)
約4.8
寸法D(mm)
14.3
寸法E(mm)
6.4
寸法C(mm)
36.5
サイズ(mm)
【六角】15.9
入数
2
ねじサイズ
【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材