NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード03451271 品番EA442A-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250
呼び径NPTねじ:3/8”、フレアーねじ:1/4” エスコ品番EA442A-32 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)32 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)33.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする