エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
03451323
品番
EA442A-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
材質
真鍮製
エスコ品番
EA442A-43
形状
ハーフユニオン
質量(g)
63
接続ねじ(inch)
NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)
4.8
寸法D(mm)
19.1
寸法E(mm)
7.9
寸法C(mm)
42.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材