NPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード03451332 品番EA442A-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310
呼び径NPTねじ:1/2”、フレアーねじ:1/2” エスコ品番EA442A-44 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)68 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)7.9 寸法C(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする