NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード03451341 品番EA442A-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
材質真鍮製 エスコ品番EA442A-45 形状ハーフユニオン 質量(g)81 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)9.5 寸法C(mm)50.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする