エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
03451375
品番
EA442A-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,512
販売価格(税別)
¥
5,920
バスケットに入れる
材質
真鍮製
エスコ品番
EA442A-66
形状
ハーフユニオン
質量(g)
149
接続ねじ(inch)
NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4
寸法D(mm)
19.1
寸法E(mm)
11.1
寸法C(mm)
55.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材