液晶ディスプレイ/28型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー:有/1年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03451440 品番JN-IPS2802UHDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

28インチのIPS系パネルを搭載、4K解像度(3840 x 2160)に対応した液晶モニターです。sRGB 100%の色域に対応し映像を美しく鮮やかに表示します。インターフェイスはHDMI 2.0端子を2つとDisplayPort 1.2端子を1つ搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、2つの入力映像を同時に左右に並べて表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載しますスタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。

仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり+「-5+15°」●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●パネル方式:IPS系●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体サイズ(H×W×D):高459mm×幅639mm×奥行190mm●高さ調整:なし●最大消費電力(備考):最大34W 通常25W 省エネ20W スタンバイ0.5W●縦回転(ピボット)機能:なし サイズ28型 ピッチ約0.161mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約4.8 入力信号デジタル 最大消費電力(W)34 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 86% 解像度3840×2160 視野角H178oV178o ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×2 スピーカーあり+2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED 輝度(cd/m2)300 USBファームウェア更新用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03451440 JN-IPS2802UHDR 07572069 JN-IPS28U 液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 1台 33,980 税込37,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする