エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
03451707
品番
EA442AK-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
形状
ハーフユニオン
エスコ品番
EA442AK-22
材質
真鍮
質量(g)
36
ねじ
【NPT】1/4”、【フレアー】1/4”
最高使用圧力(MPa)
約4.8推奨
寸法D(mm)
23.8
寸法C(mm)
23
入数
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材