エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
03451752
品番
EA442AK-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
形状
ハーフユニオン
エスコ品番
EA442AK-33
材質
真鍮
質量(g)
50
ねじ
【NPT】3/8”、【フレアー】3/8”
最高使用圧力(MPa)
約4.8推奨
寸法D(mm)
27.8
寸法C(mm)
27
入数
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材