エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
03451795
品番
EA442AK-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
形状
ハーフユニオン
エスコ品番
EA442AK-43
材質
真鍮
質量(g)
72
ねじ
【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”
最高使用圧力(MPa)
約4.8推奨
寸法D(mm)
32.5
寸法C(mm)
29.4
入数
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材