※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03451996
品番
EA442AM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
ねじの種類
フレア×NPT
呼び径(B)
1/4×1/8
エスコ品番
EA442AM-12
材質
真鍮
形状
チーズ
質量(g)
32
最高使用圧力(MPa)
4.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材