en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03452369
品番
01215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
やわらかく肌あたりのよいドット柄が上品な雰囲気。糧でのお手入れでも型崩れしにくい機能派です。
サイズ
17号
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
バスト(cm)
113
仕様
ホームクリーニング
色
ホワイト
素材
ブライトドットニット:ポリエステル100%