NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03452565 品番EA443M-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥611
販売価格(税別)
555
ねじ
●メスねじ(NPT)…1/4”
●オスねじ(フレアー)…1/4”
エスコ品番EA443M-22 対辺(mm)17.4 寸法C(mm)31.7 寸法A1/4" 寸法B1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする