曜日別特売
26752 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453008

26752 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453008
26752 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453008
26752 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453008
26752 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453008

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
内容量1枚注文コード03453008品番26752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

タック襟とサテンテープの組み合わせによる、リボン無しでも顔周りが映える上品なスタイル。

サイズ
19号
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
57.5
バスト(cm)
120
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、二重ポケット付、抗ウイルスポケット、吸汗速乾、UVカット、高通気、制菌加工
色
ブルー
素材
フレッシュニット:ポリエステル57%、再生ポリエステル43%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする