プロフェッショナルシリーズ 23.8インチ USB-C HUB モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし(良品先出しサービス保証付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03453217 品番P2422HE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下(AC100V時)●最大消費電力(備考):118W●高さ調整:あり●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:364mm x537.80 mmx179.57 mm スタンド除く:318.50 mm x 537.80 mm x 52.15 mm●スリープ時消費電力:0.3W以下(AC100V時)●応答速度(黒→白→黒):8ms●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:14.5●縦回転(ピボット)機能:あり●TCO:対応●J-Moss:対応 サイズ23.8型 ピッチ0.2745 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:6000 スタンド除く:3810 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)118 コントラスト比1000:1(標準) 表示色約1670万色 解像度1920×1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30〜83kHz 走査周波数(垂直)56〜76 Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m) 入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) スピーカーなし オプション(SB521A) 色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBダウンストリーム 4ポート(USB HUB機能を利用する際は、PCとType-Cでの接続が必要です。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03453217 P2422HE 81146067 P2425HE 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする