LAVIE Tab T14 T1495/HAS ストームグレー/CPU:Mediatek Dimensity 9000/メモリ:12GB/ストレージタイプ:eMMC・256GB/OS:Android 13/14.5型/SIMスロット:無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03453366 品番PC-T1495HAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タッチパネル:対応/無線LAN:11ax/BlueTooth:対応/本体重量:735g

付属品ACアダプタ、充電ケーブル(USB-C PDout対応)、ヘッドセットアダプタ、マニュアル 仕様●VCCI:対応(クラスB)●外部ディスプレイ出力:対応:DP-out●WiMAX:なし●その他インターフェース:オーディオジャック(USB Type-C変換ドングル(ヘッドセットアダプタ)付属)●ハードウェアキーボード:なし●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●有効画素数(インカメラ):1300万画素●バッテリ容量:12300mAh●防水/防塵:「防水あり」:IP5X/「防塵あり」:IPX2●ディスプレイ詳細:14.5型ワイド 有機EL 最大10億7000万色●マルチタッチ:10●ストレージタイプ:SSD フラッシュメモリ●駆動時間:約6時間(Web閲覧時)●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●WWAN:なし●センサ:指紋認証センサ、GPS、加速度センサ、E-コンパス、照度センサ、ジャイロセンサ、TOFセンサ、Hallセンサ●J-Moss:対応●本体サイズ(W):328mm●メモリカードスロット:あり:microSDメモリーカード●タッチパネル:対応:静電容量式●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android 13●メインメモリ:12GB●CPU詳細:MediaTek Dimensity 9000(8コア)●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ解像度:3840 x 2160ドット(最大)●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃〜35℃、湿度20%〜80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(H):211mm●ディスプレイサイズ:14.5型●本体サイズ(D):6mm 電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 〜 240V±5%、50/60Hz) 本体質量(g)735 最大消費電力(W)68 解像度3000 x 1876ドット スピーカーJBL製スピーカ(8か所)(Dolby Atmos対応) ポインティングデバイスなし Webカメラあり:(フロント)有効画素数約1300万画素、CMOSカメラ、固定フォーカス、(リア)有効画素数約500万画素、CMOSカメラ、固定フォーカス、フラッシュ付き+有効画素数約1300万画素、CMOSカメラ、オートフォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothあり:Bluetooth 5.3 内蔵マイクあり 無線LANあり 11ax セキュリティ機能なし USBType-C×2(データ転送、充電および給電、DPout、OTG対応) オフィスソフトWPS Office

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする