Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 外付けドライブ・ストレージ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 外付けSSD
WD BLACK SN850X NVMe PCIe Gen4 SSD 5年保証 Heatsink付 1TB WDS100T2XHE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03453409
品番
0718037-891385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
【容量】1TB
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCIe Gen4
【Read】7300MB/s
【Write】 6300MB/s
【保証年数】5年