パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 16GB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03454556 品番ED-HB3/16G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。
ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。
ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。
両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。

仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A キャップタイプキャップ式 インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする