エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
48-127mm エアークラフト クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
03454893
品番
EA463CB-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)
14.2
直径(Φmm)
48〜127
エスコ品番
EA463CB-127
材質
オールステンレス、スクリュー:SUS410
ねじ
5/16inch(六角)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03454893
EA463CB-127
03455146
EA463CC-127
48-127mm マリンガードクランプ
エスコ
1セット(10個)
¥
7,660
税込
¥
8,426
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)