エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
181-254mmエアークラフト クランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
03454972
品番
EA463CB-254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,591
販売価格(税別)
¥
7,810
バスケットに入れる
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)
14.2
直径(Φmm)
181〜254
エスコ品番
EA463CB-254
材質
オールステンレス、スクリュー:SUS410
ねじ
5/16inch(六角)