ビビ・EX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03455010 品番 BE-FE633-G2
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。

用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●タイヤ:26×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):141以上●乗車適応身長(目安)(cm):141以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.6●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.6●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95 全長(mm)1885 質量(kg)28.6、(バッテリー)約2.5、約1.0 ダスティミント 電源(V)交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 フレームU形 ハンドル高さ(mm)1025-1070 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約5.0時間 スタンド両立スタンド タイヤサイズ26 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 サドルの高さ(mm)745〜895、(最低地上高〜最高地上高):745〜895 軸間距離(mm)1180 待機時消費電力(W)約0.5
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする