59-83mm エアークラフト クランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード03455085 品番EA463CB-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,312
販売価格(税別)
3,920

ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。

バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)59〜83 エスコ品番EA463CB-83 材質オールステンレス、スクリュー:SUS410 ねじ5/16inch(六角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする