スリングフック EGKNA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03455168 品番 EGKNA-20-10
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。

用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。 質量(kg)7.6 寸法L(mm)209 寸法H(mm)59 使用荷重(t)12.8 寸法B(mm)61 寸法G(mm)42 安全率5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)20 チェーン線径(mm)20 ラッチあり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする