ハーフリンクセット SKT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 使用荷重(t)4.2 注文コード03455247 品番SKT-13-8
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は使用荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。

用途チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。 質量(kg)0.4 寸法L(mm)44 寸法H(mm)16.5 使用荷重(t)4.2 寸法E(mm)33 寸法B(mm)29 安全率5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)13 チェーン線径(mm)13
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする