MT親子リンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)15.6 チェーン線径(Φmm)(3・4本吊り) 13 注文コード03455335 品番MT-13-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,500
この商品は使用荷重・チェーン線径など10種類から選べます 他の種類を見る

サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。
GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。

チェーン線径(Φmm)(3・4本吊り) 13 使用荷重(t)15.6 質量(kg)13.6 寸法L(mm)440 寸法L1(mm)250 寸法D(Φmm)40 寸法B(mm)150 寸法d(Φmm)110 寸法b(Φmm)110 寸法I(Φmm)190 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重は60℃吊り減率を含むものです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03455335 MT-13-10 66133247 MT-13-10 V2 親子リンク MT マーテック 親子リンク MT マーテック 1個 36,998 税込40,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする