マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
ベアリングフック LKNK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03455369
品番
LKNK-10-10
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ボールベアリングが内蔵されたフックです。
荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途
チェーンスリング用金具
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
191
寸法H(mm)
30
使用荷重(t)
3.2
寸法A(mm)
15
寸法E(mm)
44
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
35
寸法G(mm)
23
安全率
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーン線径(mm)
10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300