マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
ベアリングフック LKNK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03455387
品番
LKNK-16-10
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ボールベアリングが内蔵されたフックです。
荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途
チェーンスリング用金具
質量(kg)
5.5
寸法L(mm)
293
寸法H(mm)
43
使用荷重(t)
8
寸法A(mm)
25
寸法E(mm)
61
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
62
寸法G(mm)
34
安全率
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーン線径(mm)
16
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300