マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
絶縁スイベル SKLI
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03455439
品番
SKLI-18/20-8
参考基準価格(税別)
¥134,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
絶縁機能付きスイベルです。
用途
吊ったままの溶接作業が安全に行えます。
質量(kg)
7.3
寸法L(mm)
159
使用荷重(t)
10
寸法D(mm)
104
安全率
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
1000v
チェーン線径(mm)
20
関連資料:
(1.28MB)
注意
※電波障害防止機能は有しておりません。
※使用温度:-30℃〜 80℃
※SKA ロッキングセット別売り
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300