マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
バランスマスター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
使用荷重(t)
2
フック
グリップラッチフックGBK 2個
チェーン線径(Φmm)
8
チェーン線径(mm)
8
注文コード
03455457
品番
CBM-GBK-8
参考基準価格(税別)
¥350,600
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・フック・チェーン線径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
偏荷重物の吊り作業におすすめ。簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUPします。
重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。偏荷重物の専用スリングが不要となります。
用途
荷役・運搬作業用。
材質
特殊合金鋼
長さ(m)
4
使用荷重(t)
2
寸法A(mm)
76
寸法F(mm)
110
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
64
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
343
寸法G(mm)
33
安全率
5以上
フック
グリップラッチフックGBK 2個
チェーン線径(Φmm)
8
チェーン本数
1
チェーン長(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーン線径(mm)
8
総質量(kg)
セット:16.2
関連資料:
チラシ(4.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300