高圧洗浄機

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード03455606品番MHW0700
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。
豊富な付属品がスッキリ収まる。
水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。
高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。
吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。
キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。
ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。
単相100V/トリガガン連動モータ

付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453コード長さ(m)5常用吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)5最高許容圧力(MPa)8.5吐出水量(L/min)4.7水温(℃)【許容】40以下最大吐出水量(L/min)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 車両の下回り融雪剤落としに購入
自動車・二輪車・自転車関連業

作動音、水圧、水量共に良好ですが延長ノズル(出来れば先端の曲がった物)が有れば更に使い勝手が良いのにと思いますので★一つ減です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする