DH2736 Nyammy ピーラー 貝印 03455701

DH2736 Nyammy ピーラー 貝印 03455701
DH2736 Nyammy ピーラー 貝印 03455701
DH2736 Nyammy ピーラー 貝印 03455701
DH2736 Nyammy ピーラー 貝印 03455701
DH2736 Nyammy ピーラー 貝印 03455701
DH2736 Nyammy ピーラー 貝印 03455701
DH2736 Nyammy ピーラー 貝印 03455701

Nyammy ピーラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード03455701品番DH2736
参考基準価格(税別)¥948販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ネコがちょこんと座ったシルエットをモチーフにしたピーラーです。便利な芽取りはもちろん、裏側は薬味おろしに使えます(おろし金の形もネコなんです!)ネコ耳のぼうし型カバー付きで、収納時の安全性を高めています。

材質刃部/ステンレス刃物鋼、本体/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、刃カバー/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)ウォームグレー高さ(mm)11質量(g)28縦(mm)130横(mm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする