114-9966 HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 Panthera Pantheraシリーズ 島津理化 03455878

HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 Panthera Pantheraシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
倍率
(顕微鏡、総合)40~1000×(別売:40~1500×)、接眼レンズ:UC-WF 10×/ 20 視度調整可能、対物レンズ:UCプランアクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S100×-oil、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50:50、焦準装置:ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 微動最小目盛り2μm、ステージ:ラックレスメカニカルステージ スライド1枚保持、照明装置:クリティカル照明 LED 6V/1W、大きさ:(モニタ部含む)W280×D400×H680、重さ:(モニタ部含む)約8.6kg
注文コード
03455878
品番
114-9966
参考基準価格(税別)¥551,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
¥549,800

高性能UC PLANレンズ搭載モデル!
クリティカル照明 LED。
コンパクトな新設計ラックレスステージ。
対物レンズはウルトラコントラストPLANアクロマートレンズ。
HDMI画面上で計測が可能。

アズワン品番
60-7660-09
メーカー商品コード
114-9966
付属品
接眼鏡用キャップ 三眼部キャップ、目当てゴム、油浸用オイルダ ストカバー(顕微鏡本体用※1)、六角レンチ(2.5)、電源コード(本体収納)、ソフトウェア(Motic Images Plus)、ダストキャップ、校正用スライド、USBケーブル、HDMIケーブル、ACアダプタ、Cマウントリング、Cマウントアダプタ(0.5×)、USBマウス、二股分岐電源延長ケーブル
仕様
E2-4000XBMH
倍率
(顕微鏡、総合)40~1000×(別売:40~1500×)、接眼レンズ:UC-WF 10×/ 20 視度調整可能、対物レンズ:UCプランアクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S100×-oil、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50:50、焦準装置:ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 微動最小目盛り2μm、ステージ:ラックレスメカニカルステージ スライド1枚保持、照明装置:クリティカル照明 LED 6V/1W、大きさ:(モニタ部含む)W280×D400×H680、重さ:(モニタ部含む)約8.6kg
映像出力
(カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD WiFi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応OS:Windows10/11
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする